Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 2-fach 160x76x51 Polyamid eisengrau 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288611

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195148685

Sonepar Artikelnummer

120201618

Hersteller Artikelnummer

6288611

Hersteller Typ

71GD7

Hersteller Artikel Nr.:

6288611

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.110 kg

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Die horizontale Befestigungsspur beträgt 60 mm. Halogenfreie Ausführung.