Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 2-fach 51x76x142 Polyamid eisengrau RAL 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288608

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196789146

Sonepar Artikelnummer

120897933

Hersteller Artikelnummer

6288608

Hersteller Typ

71GD7-2

Hersteller Artikel Nr.:

6288608

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.082 kg

Frontrastende Geräteeinbaudose für Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-Installationsgeräten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausführung.