Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 2-fach für GEK Polyvinylchlorid steingrau 7030

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 2-fach für GEK Polyvinylchlorid steingrau 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6270778

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196792559

Sonepar Artikelnummer

120059641

Hersteller Artikelnummer

6270778

Hersteller Typ

2390/8T2

Hersteller Artikel Nr.:

6270778

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Geräteeinbaudose zweifach zum Einbau in Geräteeinbaukanäle GEK-K mit Systemöffnung 80 mm.