Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose 3-fach für Modul 45 51x76x160 Polyamid eisengrau RAL 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288579

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - Rastermaß 45

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195915003

Sonepar Artikelnummer

120317846

Hersteller Artikelnummer

6288579

Hersteller Typ

71GD9-2

Hersteller Artikel Nr.:

6288579

Anzahl der Einheiten:

3

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

Rastermaß 45

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.116 kg

Frontrastende 3-fach Geräteeinbaudose für Modul 45-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.