Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose CEE mit CEE16 Polyamid eisengrau RAL 7011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288612

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012195148715

Sonepar Artikelnummer

120177350

Hersteller Artikelnummer

6288612

Hersteller Typ

CEE16E2

Hersteller Artikel Nr.:

6288612

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.341 kg

Geräteeinbaudose komplett zum Einbau einer CEE-Steckvorrichtung in Geräteeinbaukanälen mit Oberteil 80 mm bestehend aus: - frontrastender Geräteeinbaudose - CEE-Steckvorrichtung und Montagematerial - CEE-Steckdose 16 A