Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose für CEE Steckgeräte 73x84x117 Polyamid graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6288635

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196555543

Sonepar Artikelnummer

120539598

Hersteller Artikelnummer

6288635

Hersteller Typ

71GDCEE

Hersteller Artikel Nr.:

6288635

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Ja

Mit Anschlussraum:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.137 kg

Geräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A. Lieferumfang: - 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm - 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik - 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm - 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene