Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaudose für Geräte mit Tragring Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6023207

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Rückwand

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012196024919

Sonepar Artikelnummer

120020047

Hersteller Artikelnummer

6023207

Hersteller Typ

2390

Hersteller Artikel Nr.:

6023207

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Rückwand

Ausführung:

offen

Geräteart:

sonstige

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

schrauben

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.044 kg

Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.