Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinbaukanal asymmetrisch 70x170x2000 Aluminium eloxiert

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6279403

  • Breite - 170 mm

  • Tiefe - 70 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195768722

Sonepar Artikelnummer

120202709

Hersteller Artikelnummer

6279403

Hersteller Typ

GA-A70170EL

Hersteller Artikel Nr.:

6279403

Breite:

170 mm

Tiefe:

70 mm

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Oberteile mitgeliefert:

Nein

Oberteilbreite 1:

76.5 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Nein

Bauform rechteckig:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung Rückwand (Innenseite):

durchlaufendes C-Profil

Mit Schutzfolie:

Ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

8620 mm²

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

2.629 kg

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.