OBO BETTERMANN - Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 1-zügig Alu 53x100x2000 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112400
Breite - 100 mm
Tiefe - 53 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196417902
Sonepar Artikelnummer
120393676
Hersteller Artikelnummer
6112400
Hersteller Typ
GA-53100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6112400
Breite:
100 mm
Tiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3810 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.238 kg


