OBO BETTERMANN - Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 2-zügig Alu 53x130x2000 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112500
Breite - 130 mm
Tiefe - 53 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196418213
Sonepar Artikelnummer
120393686
Hersteller Artikelnummer
6112500
Hersteller Typ
GA-53130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6112500
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
4900 mm²
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
3.265 kg


