OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz für 1x4 Modul 45 270x130x82x Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7428531
Farbe - sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195709831
Sonepar Artikelnummer
120504709
Hersteller Artikelnummer
7428531
Hersteller Typ
UKL 4
Hersteller Artikel Nr.:
7428531
Farbe:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.670 kg


