OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz für Nasspflege mit Bodenbelagaussparung Ø325x73 Aluminiumdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405743
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Anzahl der Gerätebecher - 3
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196581634
Sonepar Artikelnummer
120539753
Hersteller Artikelnummer
7405743
Hersteller Typ
GRAF9-2 BA3
Hersteller Artikel Nr.:
7405743
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Deckels:
Aluminium
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
3 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
325 mm
Einbaudurchmesser:
305 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.580 kg


