OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz für Nasspflege mit Strukturdeckel Ø325x74 Aluminiumdruckguss graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7405750
Ausführung Deckel - rund
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9011
Anzahl der Gerätebecher - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195866992
Sonepar Artikelnummer
120317871
Hersteller Artikelnummer
7405750
Hersteller Typ
GRAF9-2 U 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7405750
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Deckels:
Aluminium
Mit Bodenbelagaussparung:
Nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
Ja
Geeignet für Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Ja
Außendurchmesser:
325 mm
Einbaudurchmesser:
305 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
2.460 kg


