OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz mit Einbaugehäuse 222x222x73mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427412
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9011
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195916895
Sonepar Artikelnummer
120318947
Hersteller Artikelnummer
7427412
Hersteller Typ
UDHOME GES4 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7427412
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Außenbreite:
205 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.810 kg


