OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz mit Einbaugehäuse 264x264x73mm Polyamid eisengrau RAL 7011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427420
Ausführung Deckel - quadratisch
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7011
Außenlänge - 264 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195916901
Sonepar Artikelnummer
120318948
Hersteller Artikelnummer
7427420
Hersteller Typ
UDHOME GES9 7011
Hersteller Artikel Nr.:
7427420
Ausführung Deckel:
quadratisch
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Außenlänge:
264 mm
Anzahl der Gerätebecher:
12
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Außenbreite:
247 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.575 kg


