OBO BETTERMANN - Geräteeinsatz mit Einbaugehäuse 264x264x73mm Polyamid graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7427422
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9011
Mit Kabelauslass im Deckel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195916918
Sonepar Artikelnummer
120318949
Hersteller Artikelnummer
7427422
Hersteller Typ
UDHOME GES9 9011
Hersteller Artikel Nr.:
7427422
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Mit Kabelauslass im Deckel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Außenbreite:
247 mm
Min. Einbautiefe:
80 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.575 kg


