Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzbausatz für Estricheinbau 500x483x152

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7429513

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7011

  • Mit Kabelauslass im Deckel - Ja

  • Geeignet für Unterflurkanal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197463502

Sonepar Artikelnummer

121313182

Hersteller Artikelnummer

7429513

Hersteller Typ

GES9-3 KS 7011

Hersteller Artikel Nr.:

7429513

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Mit Kabelauslass im Deckel:

Ja

Geeignet für Unterflurkanal:

Nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

Nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

Nein

Geeignet für Nasspflege:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

11.465 kg

Geräteeinsatz mit allem notwendigen Systemzubehör zum Einbau in Estrichböden im Innenbereich. Im Lieferumfang sind enthalten: - Unterflurdose UZD350-4, - Montagedeckel DUG350-3/9, - Geräteeinsatz der Nenngröße 9 mit Universalbefestigungswinkel, - drei Universalträger für Modul 45-Einbaugeräte. Geräteeinsatz mit Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Polyamid in Farbe RAL 7011. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm (änderbar auf 3, 8 oder 10 mm).