OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für GES2 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404972
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Standard
Breite - 200 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101888
Sonepar Artikelnummer
120201938
Hersteller Artikelnummer
7404972
Hersteller Typ
AIKF DG2 20070
Hersteller Artikel Nr.:
7404972
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Standard
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.620 kg


