OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für GES6 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404984
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Standard
Breite - 350 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101949
Sonepar Artikelnummer
120201941
Hersteller Artikelnummer
7404984
Hersteller Typ
AIKF DG6 35075
Hersteller Artikel Nr.:
7404984
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Standard
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
400 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.103 kg


