OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für GES9 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404988
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Standard
Breite - 350 mm
Höhe - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101987
Sonepar Artikelnummer
120201942
Hersteller Artikelnummer
7404988
Hersteller Typ
AIKF DG9 35075
Hersteller Artikel Nr.:
7404988
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Standard
Breite:
350 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
400 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.050 kg


