OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 800x300x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402040
Breite - 300 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195094067
Sonepar Artikelnummer
120201793
Hersteller Artikelnummer
7402040
Hersteller Typ
OKA DG4 300
Hersteller Artikel Nr.:
7402040
Breite:
300 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.690 kg
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.


