OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 800x400x4 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402048
Breite - 400 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195094081
Sonepar Artikelnummer
120201794
Hersteller Artikelnummer
7402048
Hersteller Typ
OKA DG4 400
Hersteller Artikel Nr.:
7402048
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.190 kg
Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.


