OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402064
Breite - 400 mm
Länge - 800 mm
Anzahl der Montageöffnungen - 1
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195094142
Sonepar Artikelnummer
120201796
Hersteller Artikelnummer
7402064
Hersteller Typ
OKA DG9 400
Hersteller Artikel Nr.:
7402064
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Montageöffnung:
für Klappdeckel
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Deckelbefestigung rastend:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.030 kg


