OBO BETTERMANN - Geräteeinsatzdeckel für Kanalsystem OKA2 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7402068
Breite - 400 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195094173
Sonepar Artikelnummer
120201797
Hersteller Artikelnummer
7402068
Hersteller Typ
OKA DGR9 400
Hersteller Artikel Nr.:
7402068
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Materialstärke:
4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.880 kg


