OBO BETTERMANN - Geräteschraube für Unterputz/Hohlwand Ø3,2mm,15mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003268
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser - 3.2 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196865956
Sonepar Artikelnummer
120996078
Hersteller Artikelnummer
2003268
Hersteller Typ
ZA 15-GS-S
Hersteller Artikel Nr.:
2003268
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser:
3.2 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Werkstoffgüte:
sonstige
Selbstbohrend:
Ja
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


