OBO BETTERMANN - Geräteschraube für Unterputz/Hohlwand Ø3,2mm,40mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003279
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser - 3.2 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196865970
Sonepar Artikelnummer
120931173
Hersteller Artikelnummer
2003279
Hersteller Typ
ZA 40-GS-S
Hersteller Artikel Nr.:
2003279
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser:
3.2 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)
Werkstoffgüte:
sonstige
Selbstbohrend:
Ja
Gehärtet:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


