Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteschraube Vorratsbox je 100x 15/25/40 Ø95x58 Stahl galvanisch verzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003280

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindedurchmesser - 3.2 mm

  • Kopfform - Senkkopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196865987

Sonepar Artikelnummer

120931174

Hersteller Artikelnummer

2003280

Hersteller Typ

ZA 100-GS-VB

Hersteller Artikel Nr.:

2003280

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindedurchmesser:

3.2 mm

Kopfform:

Senkkopf

Schraubsystem:

Pozidriv PZ / Schlitz (PlusMinus)

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindebildung:

gewindeschneidend

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.371 kg

Vorratsbox mit Geräteschrauben Ø 3,2 mm in 15, 25 und 40 mm Länge, zum Montieren von Geräten in Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose.