OBO BETTERMANN - Geräteträger 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz 50x111x138 Polyvinylchlorid reinweiß 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132179
Anzahl der Geräteeinheiten - 1
Bestückung - 2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK06
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196732876
Sonepar Artikelnummer
121244212
Hersteller Artikelnummer
6132179
Hersteller Typ
SL2GTK5070 rws
Hersteller Artikel Nr.:
6132179
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
2x Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
bereits bestückt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


