OBO BETTERMANN - Geräteträger für CEE16 und CEE32 175x75x128 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7407665
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195450788
Sonepar Artikelnummer
120202222
Hersteller Artikelnummer
7407665
Hersteller Typ
GT2CEE
Hersteller Artikel Nr.:
7407665
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.510 kg
Geräteträger der Nenngröße 2 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.


