Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteträger für CEE16 und CEE32 218x75x128 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407669

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195450832

Sonepar Artikelnummer

120202224

Hersteller Artikelnummer

7407669

Hersteller Typ

GT3 CEE

Hersteller Artikel Nr.:

7407669

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.570 kg

Geräteträger der Nenngröße 3 für den Einbau einer CEE-Steckverbindung 16 A oder 32 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kassetten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.