OBO BETTERMANN - Geräteträger mit CEE16 175x75x128 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7407663
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195450771
Sonepar Artikelnummer
120202221
Hersteller Artikelnummer
7407663
Hersteller Typ
GT2 CEE16
Hersteller Artikel Nr.:
7407663
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.690 kg
Geräteträger der Nenngröße 2 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätze und Kassetten der Nenngröße 2, 4, 6 und R7. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.


