Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Geräteträger mit CEE16 218x75x128 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7407667

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195450825

Sonepar Artikelnummer

120202223

Hersteller Artikelnummer

7407667

Hersteller Typ

GT3 CEE16

Hersteller Artikel Nr.:

7407667

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.750 kg

Geräteträger der Nenngröße 3 mit einer CEE-Steckverbindung 16 A zum Einbau in Geräteeinsätzen und Kassetten der Nenngröße R7, 9 und R9. Geräteträger mit Schutzgehäuse und Zugentlastung. Benötigte Mindesteinbautiefe: 190 mm bei Verwendung eines Geradeaus-Steckers und 160 mm bei Verwendung eines Winkelsteckers.