OBO BETTERMANN - Geräteträger SL 2-fach 110 Modul 45 9010 116x179x50 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6134506
Höhe Sockelleistenkanal - 110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 2
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376512
Sonepar Artikelnummer
121162385
Hersteller Artikelnummer
6134506
Hersteller Typ
SL GT110M45 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6134506
Höhe Sockelleistenkanal:
110 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
2
Bestückung:
ohne
Farbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.153 kg


