OBO BETTERMANN - Geräteträger SL 2-fach 50/70 Modul 45 7035 116x139x50 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6134501
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Bestückung - ohne
Farbe - grau
Schlagfestigkeit - IK06
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197376451
Sonepar Artikelnummer
121162384
Hersteller Artikelnummer
6134501
Hersteller Typ
SL GT5070M45 LGR
Hersteller Artikel Nr.:
6134501
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Bestückung:
ohne
Farbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.124 kg


