OBO BETTERMANN - Gerüstöse M8x40mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3472086
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 20 mm
Schaftdurchmesser - 6.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195309550
Sonepar Artikelnummer
120019015
Hersteller Artikelnummer
3472086
Hersteller Typ
869 M8X40 G
Hersteller Artikel Nr.:
3472086
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm
Schaftdurchmesser:
6.9 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Kunststoffummantelt:
Nein
Schaftlänge:
40 mm
Gewindelänge:
36 mm
Bruchlast:
2000 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.035 kg


