OBO BETTERMANN - Gewebeband grau 15x1,3mmx25m Polypropylen grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1476980
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - grau
Länge - 25000 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196456307
Sonepar Artikelnummer
120538713
Hersteller Artikelnummer
1476980
Hersteller Typ
GB 1525 GR
Hersteller Artikel Nr.:
1476980
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Länge:
25000 m
Stärke:
1.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
58063210
Gewicht:
0.180 kg
Reißfestes und UV-resistentes Gewebeband, universell einsetzbar, z. B. zur Fixierung von Rohren und Kabeln auf dem Boden vor der Estrichverlegung mit Hilfe von OBO-Dübel oder Nagel.


