Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gewebeband selbstklebend, transparent 25000x50mm Polyethylen transparent

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Gewebeband selbstklebend, transparent 25000x50mm Polyethylen transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7202521

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - farblos

  • Länge - 25000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195847915

Sonepar Artikelnummer

120504566

Hersteller Artikelnummer

7202521

Hersteller Typ

SHT

Hersteller Artikel Nr.:

7202521

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

farblos

Länge:

25000 m

Stärke:

0.2 mm

Transparent:

Ja

Fluoreszierend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

59061000

Gewicht:

0.120 kg

Faserverstärktes, transparentes Klebeband als Schalungshilfe bei der Anwendung von PYROSIT NG Brandschutzschaum und zur universellen Fixierung. Eine Rolle enthält 25 m.