OBO BETTERMANN - Gewindehülse für Rahmenkassette Schwerlast L=24,0 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7406861
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Hülsenlänge - 24 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426172
Sonepar Artikelnummer
120202158
Hersteller Artikelnummer
7406861
Hersteller Typ
GH RK SL30
Hersteller Artikel Nr.:
7406861
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hülsenlänge:
24 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.018 kg


