OBO BETTERMANN - Gewindehülse für Rahmenkassette Schwerlast L=34,0 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7406862
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Hülsenlänge - 34 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426189
Sonepar Artikelnummer
120202159
Hersteller Artikelnummer
7406862
Hersteller Typ
GH RK SL40
Hersteller Artikel Nr.:
7406862
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hülsenlänge:
34 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.024 kg


