OBO BETTERMANN - Gewindestange 10x10x1000 Stahl brüniert schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141540
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197448493
Sonepar Artikelnummer
121244179
Hersteller Artikelnummer
3141540
Hersteller Typ
TR M10 1M BR
Hersteller Artikel Nr.:
3141540
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.490 kg


