OBO BETTERMANN - Gewindestange 10x10x2000 Stahl brüniert schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141542
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197448523
Sonepar Artikelnummer
121244180
Hersteller Artikelnummer
3141542
Hersteller Typ
TR M10 2M BR
Hersteller Artikel Nr.:
3141542
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneiderillen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.980 kg


