OBO BETTERMANN - Gewindestange für 3 FangFix Betonstein 430mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408973
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674986
Sonepar Artikelnummer
120200841
Hersteller Artikelnummer
5408973
Hersteller Typ
ISFANG 3B-G3
Hersteller Artikel Nr.:
5408973
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
430 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.695 kg


