Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Gewindestange für 4 FangFix-Betonsteine 500mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5408905

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196219469

Sonepar Artikelnummer

120363042

Hersteller Artikelnummer

5408905

Hersteller Typ

ISFANG 3B-G4

Hersteller Artikel Nr.:

5408905

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.750 kg

Befestigungseinheit für isFang Dreibeinstativ auf 4 FangFix-Steinen.