OBO BETTERMANN - Gewindestange für UZD 140x140x25 Polyamid, glasfaserverstärkt pastellorange 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7410017
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197399344
Sonepar Artikelnummer
121244263
Hersteller Artikelnummer
7410017
Hersteller Typ
UZD GS 250/350
Hersteller Artikel Nr.:
7410017
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
22
Länge:
47.5 mm
Farbe:
sonstige
Gewindesteigung:
2.2 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg


