OBO BETTERMANN - Gewindestange M10x1000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141312
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195023579
Sonepar Artikelnummer
120502082
Hersteller Artikelnummer
3141312
Hersteller Typ
2078 M10 1M V2A
Hersteller Artikel Nr.:
3141312
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.490 kg


