OBO BETTERMANN - Gewindestange M10x1000mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141502
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196098446
Sonepar Artikelnummer
120660207
Hersteller Artikelnummer
3141502
Hersteller Typ
TR M10 1M A4
Hersteller Artikel Nr.:
3141502
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.490 kg


