OBO BETTERMANN - Gewindestange M10x1000mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141209
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195253396
Sonepar Artikelnummer
120018949
Hersteller Artikelnummer
3141209
Hersteller Typ
2078 M10 1M G
Hersteller Artikel Nr.:
3141209
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.490 kg


