OBO BETTERMANN - Gewindestange M10x2000mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141140
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123583
Sonepar Artikelnummer
120351600
Hersteller Artikelnummer
3141140
Hersteller Typ
2078 M10 2M G
Hersteller Artikel Nr.:
3141140
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
2000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.980 kg


