OBO BETTERMANN - Gewindestange M12x1000mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141314
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195594437
Sonepar Artikelnummer
120502083
Hersteller Artikelnummer
3141314
Hersteller Typ
2078 M12 1M V2A
Hersteller Artikel Nr.:
3141314
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Linksgewinde:
Nein
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.700 kg


