OBO BETTERMANN - Gewindestange M12x2000mm Stahl galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3141144
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195123644
Sonepar Artikelnummer
120502080
Hersteller Artikelnummer
3141144
Hersteller Typ
2078 M12 2M G
Hersteller Artikel Nr.:
3141144
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
2000 mm
Linksgewinde:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
1.400 kg


